ハネウェル
リミットスイッチIP67 ロータリレバーGLEB07A2B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64039790
品番
GLEB07A2B
参考基準価格(税別)
¥36,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
UL、c-UL
3コンジット入力-メタル ボディ接点 リミットスイッチ
ウルトラ ロー スイッチング - ACまたはDC 1Vから50Vで1μAから100 mA
仕様
●アクチュエータタイプ:可変ローラーレバー●回路:単極双投●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP67●電流 Max:100mA●材質:亜鉛ダイキャスト●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:PG13.5●シリーズ:GLE●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:139mm●深さ:44.2mm●機械的寿命:10000000Cycles●コード番号:240-3675
アズワン品番
65-7807-91