曜日別特売
130-00013 TEXTIE M-PA66/PP-BK 結束バンド 200mm x 12.5 mm 黒 PA ループ 、PE フック 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 64040499

結束バンド 200mm x 12.5 mm 黒 PA ループ 、PE フック 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード64040499品番130-00013 TEXTIE M-PA66/PP-BK
参考基準価格(税別)¥2,810販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

TEXTIE R フック / ループタイ
TEXTIE R タイは、ケーブルの「ソフト」結束に効果的なソリューションを提供します。光ファイバ、電話ケーブル、ネットワークケーブル用に特別に設計されています。 すばやく簡単に使用可能。挿入が簡単 この繊維素材は、耐久性に優れ、再利用可能です。 色が異なるため、複数のケーブル配線を簡単に識別できます。

仕様●長さ:200mm●幅:12.5 mm●色:黒●材質:PA (ループ)、PE (フック)●タイプ:マジックテープ●入数:10pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Textile●最大バンドル直径:60mm●コード番号:219-465アズワン品番65-7481-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする