曜日別特売
2908332 Relay Module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 64041375

Relay Module 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード64041375品番2908332
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

Phoenix Contact の組み立て済みリレーモジュールは、入力電圧が 24 V dc のプッシュイン接続タイプです。リレーベース、パワーコンタクトリレー、金属製固定ブラケットで構成されています。周囲温度: -40 → 60 ℃ RT I、IP20 の保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 AU●コード番号:207-3378アズワン品番65-8055-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする