TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
スナップ式マイクロスイッチ レベル PCB 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
64041698
品番
SAJ101XBL0N74SNOPTQ
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:0.1A(DC30V時)●接点構成:SPST●コード番号:239-8332
アズワン品番
65-7792-49