AMPHENOL
ICC DIN41612コネクタ メス 48極 5.08mm ピッチ 1箱 24個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24個)
注文コード
64042556
品番
5159909481194111LF
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は84,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥81,600
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
仕様
●極数:48●オス/メス:メス●接続方向:垂直●タイプ:F●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9977
アズワン品番
65-7716-94