曜日別特売
77850 化学防護手袋GL-11-37 重松製作所 64043639

77850 化学防護手袋GL-11-37 重松製作所 64043639
77850 化学防護手袋GL-11-37 重松製作所 64043639

化学防護手袋GL-11-37

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1双注文コード64043639品番77850
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

一般化学薬品用。
滑り止め加工が施されています。
中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です。

用途
化学品取扱い作業
オルト―トルイジン対策
CBRN災害対策
石綿(アスベスト)関連作業
ダイオキシン類対策用
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
全長(cm)37中指長(cm)7.3サイズフリー入数(双)1機能耐溶剤、耐薬品JIS規格JIS T8116適合品手の平幅(cm)12RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性一般化学薬品、中・低濃度の酸及びアルカリ耐透過性アセトン、アセトニトリル、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、メタノール、水酸化ナトリウム、硫酸、テトラヒドロフラン、トルエン、アンモニア無水、塩酸、塩化水素
関連資料:耐透過性
シゲマツ 化学物質対応保護具に迷ったら、重松製作所にお任せください。専用お問合せはこちら(メーカー公式サイトへ遷移します)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37165046
2024-02-15
用途: 酸・アルカリを取り扱う実験
教育・研究機関

使用してみた実感として、今まで使用していた他社品と比べて柔らかく手先が取り扱いしやすい印象でした。逆に外す時に少し手にくっつく感じで取れにくかったのが難点かと思いました。

対象商品 : 37165046
2021-03-22
用途: 薬品使用時使用
サルサン化学株式会社製造業

少し硬めですが、じょうぶそうなので、耐久性があるのかなと思います。

対象商品 : 37165046
2018-09-17
用途: アスベスト除去作業での使用
東洋テクノ株式会社建設業・工事業

柔かくて使い易いが、今後メーカー課題としてのもっと薄くなって欲しいです。細かい作業がし辛いので。

対象商品 : 37165046
2017-08-31
用途: 薬品補給時
サービス業

いくつか種類はありましたがJIS T 8116適合品なので購入しました。
手袋の用途上、少し厚みがありますが使いやすそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする