TOMBO No.9013 エビロン(R)ガスケット 10枚入 TOMBO No.9013シリーズ ニチアス 64045566

TOMBO No.9013 エビロン(R)ガスケット 10枚入 TOMBO No.9013シリーズ ニチアス 64045566
TOMBO No.9013 エビロン(R)ガスケット 10枚入 TOMBO No.9013シリーズ ニチアス 64045566

エビロン(R)ガスケット 10枚入 TOMBO No.9013シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)注文コード64045566品番TOMBO No.9013
参考基準価格(税別)¥59,500販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。
ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。
PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。

仕様●呼び圧力:10K●フランジ:125A●使用温度範囲:-40~150℃●最高使用圧力:1MPa●フランジ形状:全面座●材質:EPDMにPTFEを被覆●1箱入数:10枚入アズワン品番67-2190-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする