住友電気工業(スミチューブ(R))
スミチューブC
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻(50m)
注文コード
64045793
品番
スミチューブC 10 X 0.25 透明
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
低温で収縮(90℃)
柔軟
用途
電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強・ケーブルラベルの固定、保護・抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護
色
透明
長さ(m)
50
収縮前内径(Φmm)
10.5±0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮後内径(Φmm)
6
収縮前肉厚(mm)
0.25
収縮後肉厚(mm)
0.5±0.1