DCP-340 デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK) 64046720

デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード64046720品番DCP-340
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●※寸法mm:340●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:●コード番号:648-340Nアズワン品番65-8683-76
注意
※寸法mm:340
※シールの中心から
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする