- 液体ミューズオリジナルメガサイズ 詰め替え 700ml レキットベンキーザー・ジャパン 64047018

液体ミューズオリジナルメガサイズ 詰め替え 700ml

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(700mL)注文コード64047018品番-
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ミューズせっけんの香り
菌から家族を守る。しっかり殺菌・消毒。
ベタつきが残らない、すっきりとした洗いあがりです。
とろみのある液体。泡立てやすく、やさしい使い心地です。
保湿成分ヒアルロン酸配合。【販売名】ミューズLO-a

仕様●有効成分:サリチル酸●その他成分:POEラウリルエーテル硫酸アンモニウム液、アルキルグリロシド、濃グリセリン、クエン酸、クエン酸Na、POE(17)POP(17)プチルエーテル、エデン酸塩、POE・ジメチコン共重合体、ヒドロキシエチルセルロース、ベンジルアルコール、安息香酸Na、ソルビン酸K、チャエキス(1)、ヒアルロン酸Na-2、ビタミンCリン酸Mg、香料、エタノール●医薬部外品アズワン品番65-8992-81医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-18
用途: 社内用

今までは近所のドラッグストアで購入してましたが、最近置いていないのでこちらで購入しました。リピート購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする