TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
スナップ式マイクロスイッチ プランジャーピン PCB 1袋 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
注文コード
64049276
品番
SAJ101XPP0N74SDTPTQ
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
仕様
●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:0.1A(DC30V時)●接点構成:SPDT●コード番号:239-8340
アズワン品番
65-7794-04