MURATA(村田製作所)
1608チップ積層セラミックコンデンサ GRMシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64051078
品番
GRM188R61C106KAALD
参考基準価格(税別)
¥53
販売価格(税込)
¥53
販売価格(税別)
¥
48
バスケットに入れる
仕様
●パッケージ:1608(0603inch)●定格静電容量:10uF●許容差:10%●定格電圧(DC):16V●シリーズ名:GRM●温度特性:X5R●長さ:1.6mm●幅:0.8mm●最高動作温度:85℃●最低動作温度:-55℃●高さ:0.8mm
アズワン品番
67-0367-74