TPMT110302MF CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 三角形 サンドビック 64051114

CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 三角形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10個)注文コード64051114品番TPMT110302MF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,600
仕様●適合被削材:PMS●チップ形状:三角形●刃長(mm):10.7985●厚さ(mm):3.175●コーナ半径(mm):0.2●チップ逃げ角(°):11●コーティング:TiAlN+TiAlN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:MF●PVDコーティング超微粒子超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:610-7290アズワン品番65-8261-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする