CONDOR(山崎産業)
フロアラボ ハイマジックウェットモップ400 スペア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
64051987
品番
50030004000000
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
油汚れこびりつきもワイドにかきとる!
用途
店舗や事務所などに
仕様
洗濯可、洗剤不要、水拭き
材質
モップ糸/ポリエステル、ナイロン
タイプ
ウェット
サイズ(cm)
約13×36
幅(cm)
36
商品タイプ
スペアモップ
繰り返し・詰め替え
対応