曜日別特売

プラズマ用滅菌バッグ レギュラータイプ TVFR-FJシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1巻注文コード64052207品番TVFR-FJ43010S
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

プラズマ(過酸化水素)用の滅菌バッグです。
プラズマ滅菌(過酸化水素)用のプロセスインジケーターが施されています。
※ISO11140-1の基準に沿って安全性を担保されたインク成分を使用しています。
タイベック(R)を使用して製造されています。

仕様●サイズ:430mm×100m●推奨シール温度:110℃~130℃●※シーラーによって温度差が生じる場合がありますので、ご使用前にテストシールを行ってください。●三層シール構造●入り数:1巻/箱アズワン品番65-8735-05
注意
※シーラーによって温度差が生じる場合がありますので、ご使用前にテストシールを行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする