VERTE-780-N-L ディスポタイプ ニトリル製ソフト手袋 Lサイズ ミドリ安全 64054218

VERTE-780-N-L ディスポタイプ ニトリル製ソフト手袋 Lサイズ ミドリ安全 64054218
VERTE-780-N-L ディスポタイプ ニトリル製ソフト手袋 Lサイズ ミドリ安全 64054218

ディスポタイプ ニトリル製ソフト手袋 Lサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(100枚)注文コード64054218品番VERTE-780-N-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
サイズLトラスコ品番753-9886厚さ(mm)0.09ブルー入数(枚)100規格食品衛生法全長(cm)23.5中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)21.6粉有無粉なし食品衛生法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする