VERTE-711-N-SS ニトリル使い捨て手袋 極薄 粉なし ミドリ安全 64054656

VERTE-711-N-SS ニトリル使い捨て手袋 極薄 粉なし ミドリ安全 64054656
VERTE-711-N-SS ニトリル使い捨て手袋 極薄 粉なし ミドリ安全 64054656

ニトリル使い捨て手袋 極薄 粉なし

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズSS
中指長(cm)7.6
ホワイト
手のひらまわり(cm)15
内容量1箱(100枚)注文コード64054656品番VERTE-711-N-SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

抜群のフィット性と柔軟性を兼ね備えた疲れにくい手袋です。

用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど。ホワイトサイズSS全長(cm)24トラスコ品番388-9106厚さ(mm)0.075入数(枚)100規格食品衛生法適合中指長(cm)7.6手のひらまわり(cm)15粉有無粉なし食品衛生法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68481997
2020-10-21
用途: 機械の整備

いろいろ試しましたが、丈夫さと経済性、フィット感は一番です。ワッシャーも拾えます。ガソリン、オイル、パーツクリーナーにも耐えますが、エンジンクリーナーやキャブクリーナーには耐えられません。

2が参考にしています
対象商品 : 68481997
2019-04-08
用途: 清掃作業時
株式会社アーム

薄さは問題ないのですが、もう少し長さが欲しかったのと、手首の部分から洗浄液が入ってしまうので、フィット感が欲しかったです。

4が参考にしています
対象商品 : 68481997
2018-12-13
用途: 機械のメンテナンス時

手首の部分は宇都宮制作さんや帝人フロンティアさんのものと比べて、短めです。サイズは先のメーカー2社と比べてやや大きく感じます。薄いためかよく伸び、圧迫感なく密着して小さなネジもつかめます。薄く感じるのに意外と丈夫です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする