エスコ
手すり用自在ジョイント Φ35mm EA951ELシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64054964
品番
EA951EL-255
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,496
販売価格(税別)
¥
1,360
バスケットに入れる
材質:本体/亜鉛ダイカスト。 ブッシュ/POM樹脂。
角度調節の可能なジョイント金具です。
仕様
●適用手すり径:Φ35mm●カラー:シルバー●付属品:壁面固定用ネジ/4×40(1本入)●可動範囲:90°まで
アズワン品番
65-9326-92