FCFA54/300EZ ケーブルトレイ & バスケット 1袋 2個入 Cablofil International 64055567

ケーブルトレイ & バスケット 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード64055567品番FCFA54/300EZ
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

Cablofils FCFA54 シリーズスチール製ワイヤケーブルトレイは、壁、天井、床面取り付けの支持に広く使用されています。迅速に固定できるブラケットと固定キットが付属しているので、設置時間を短縮できます。さまざまな設置要件に従って、さまざまな仕上げの製品が用意されています。Cablofil の「スロット & タブ」のボルトレスシステムで、ナットやボルトの必要性を解消します Rapid Connection 用のカプラが取り付けられているストレート長が利用可能 自然換気により、ケーブル効率が向上します

仕様●トレイ / バスケットタイプ:ワイヤトレイ●長さ:3m●幅:300 mm●深さ:54mm●材質:スチール●コード番号:194-7665アズワン品番65-7462-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする