コジット
竹炭配合布団袋
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
64056318
品番
48885
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥878
中身が見える透明マド付 仕切り付き。使わない時はコンパクトに折りたためます。
用途
布団を収納
セット内容
1個入
材質
ポリプロピレン(不織布)
寸法(cm)
63×30×50
収納の目安
掛け布団(シングルサイズ)1枚