90746 透明肌竹炭ボディブラシ コジット 64056528

90746 透明肌竹炭ボディブラシ コジット 64056528
90746 透明肌竹炭ボディブラシ コジット 64056528
90746 透明肌竹炭ボディブラシ コジット 64056528
90746 透明肌竹炭ボディブラシ コジット 64056528
90746 透明肌竹炭ボディブラシ コジット 64056528
90746 透明肌竹炭ボディブラシ コジット 64056528

透明肌竹炭ボディブラシ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1個注文コード64056528品番90746
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

約100万本の極細毛ブラシでやさしくボディウォッシュ
竹炭配合。使いやすいハンディタイプ。

セット内容1個入材質ハンドル:ABS樹脂、毛:ポリエステル種類ブラシ寸法(cm)9×9×8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする