日本サニパック
規格ポリ袋 LDPE
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1ケース(80冊×100枚)
注文コード
64056845
品番
L-05
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
用途別に使える便利な規格サイズのポリ袋
1枚ずつ取り出しできます
仕様
●サイズ:100×190×0.030mm●色:透明●入数:100枚×80冊●素材:ポリエチレン(LLDPE)●ITFコード:14902393419052
アズワン品番
65-8127-79