サンドビック
コロターン107 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) VBMT160404UMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10個)
注文コード
64056854
品番
VBMT160404UM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,500
高じん性でエッジ強度の高い材種です。低速の断続加工などにも最適です。一般旋削ステンレス加工用。大荒加工用。
仕様
●適用被削材:PM●加工形態:中切削●チップ形状:菱形 35°●刃長(mm):16.2063●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):5●コーティング:CVD●ブレーカー:UM●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:857-8829
アズワン品番
65-8264-85