曜日別特売
EA979DE-6 フェルト付足キャップ(4個/黒) EA979DEシリーズ エスコ 64057834

EA979DE-6 フェルト付足キャップ(4個/黒) EA979DEシリーズ エスコ 64057834
EA979DE-6 フェルト付足キャップ(4個/黒) EA979DEシリーズ エスコ 64057834

フェルト付足キャップ(4個/黒) EA979DEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(4個)注文コード64057834品番EA979DE-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥979
販売価格(税別)
890

床をキズつけず、適合サイズ内であればフリーにご使用頂けます。

仕様●適応サイズ(mm):Φ32~35●入数:4個●材質:ゴム+硬質フェルト●色:黒●高さ:32mmアズワン品番65-9334-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする