WURTH ELEKTRONIK
スタンドオフ 六角 鉄 M5 x 15mm 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
64058044
品番
970150581
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●本体長さ:15mm●呼び径:M5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3070
アズワン品番
65-7919-44