曜日別特売
GZ20-2K クランプ 大同興業 64058586

GZ20-2K クランプ 大同興業 64058586
GZ20-2K クランプ 大同興業 64058586
GZ20-2K クランプ 大同興業 64058586

クランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード64058586品番GZ20-2K
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

一般用クランプ
にぎり部は特殊樹脂とグラスファイバーを組み合わせ、滑りにくく、手にフィット感があり、クランプしやすくなっています。
スピンドルとキャップの交換部品があります。

仕様●開き(最大mm):200●フトコロ(mm):100●レール(mm):19.5×9.5アズワン品番65-9558-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする