ビューティーワールド
ビューティーワールドの 理美容小物
ビューティーワールドの ダッカール・ヘアピン・ヘアゴム
ビューティーワールドの ヘアゴム
サイドあみサポーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64058655
品番
SBHT680
販売価格(税込)
¥748
販売価格(税別)
¥
680
バスケットに入れる
ふわふわシルエットのねじり編み込み 毛束を巻き付けて入れるだけ!
材質
サイドあみサポーター:PP
色
ブラウン
質量(g)
28
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
118×210×22