EA824FR-20.0 ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ エスコ 64061106

EA824FR-20.0 ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ エスコ 64061106
EA824FR-20.0 ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ エスコ 64061106
EA824FR-20.0 ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ エスコ 64061106

ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64061106品番EA824FR-20.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,476
販売価格(税別)
3,160
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):20.0mm●全長(mm):205●有効長:140mm●シャンク(mm):13×35●先端角:118°●シンニング付アズワン品番65-9294-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする