- 下敷 A4 PET製 モノタロウ 64062067

- 下敷 A4 PET製 モノタロウ 64062067
- 下敷 A4 PET製 モノタロウ 64062067
- 下敷 A4 PET製 モノタロウ 64062067
モノタロウ

下敷 A4 PET製

(5件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1枚注文コード64062067品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

使いやすいA4サイズの下敷きです。

用途筆記作業に。サイズA4材質PET樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)297×210×0.66
注意
※用途以外でのご使用はおやめください。
※温度の高い場所に長時間おいたり、火に近づけると変形することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-02
用途: ルーズリーフファイル用

お手頃価格でこのサイズがなく、助かりました。シンプルでいい。

対象商品 : 64062049
2024-01-16
用途: チラシ立てに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

文字を書くための下敷きではなく、チラシを入れるクリヤファイルの芯として使っています。(ペロンと前にお辞儀せずにきれいに立ってます。)

1が参考にしています
対象商品 : 64062058
2022-11-27
用途: 下敷きとしてと、書類の保護に、
オートサービスアシスト自動車・二輪車・自転車関連業

A4の下敷きはなかなか売っていないので、助かります。商品は、普通に使えます。

対象商品 : 64062049
2022-05-09
用途: 作業現場の書類入れ
製造業

これは素晴らしい商品です。
ありがとうございます。
モノタロウさんにはいつもお世話になっております。

対象商品 : 64062049
2022-03-04
用途: 書類入れ
製造業

満足しています。モノタロウ様ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする