曜日別特売
SFD-1245WH SFD サイドデスク W1200 井上金庫販売 64063248

SFD サイドデスク W1200

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード64063248品番SFD-1245WH
参考基準価格(税別)¥29,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

シンプルでスタイリッシュ。ブラックフレームと古木天板が大人気。ブラック天板も新色展開。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×450×700質量(kg)13材質(天板)18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン材質エッジ:PVC材質(フレーム)スチール粉体塗装材質(幕板)スチール粉体塗装ホワイト高さ(mm)700幅(mm)1200奥行(mm)450本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×450×700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする