EA991GC-28 オイルサクションガン EA991GCシリーズ エスコ 64064265

EA991GC-28 オイルサクションガン EA991GCシリーズ エスコ 64064265
EA991GC-28 オイルサクションガン EA991GCシリーズ エスコ 64064265
EA991GC-28 オイルサクションガン EA991GCシリーズ エスコ 64064265

オイルサクションガン EA991GCシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード64064265品番EA991GC-28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,580
販売価格(税別)
17,800

軽油、ディーゼル油、不凍液等に。

仕様●容量(mL):750●ノズルサイズ(mm):吸入/Φ18×600 吐出/Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×450●重量:600g●最小目盛:50mL●ポリ塩化ビニル製●見やすい目盛付●完全に分解できるのでお手入れも簡単アズワン品番65-9340-98危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする