日本サニパック
規格ポリ袋 吊り下げ HDPE 半透明
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1ケース(100冊×200枚)
注文コード
64065044
品番
H11H
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
フックにかけられるひも付き
仕様
●サイズ:200×300×0.010mm●色:半透明●入数:200枚×100冊●素材:ポリエチレン(HDPE)●ITFコード:14902393423110
アズワン品番
65-8128-47