曜日別特売
5TT4101-3 回路トリップ SIEMENS 64065699

回路トリップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64065699品番5TT4101-3
参考基準価格(税別)¥5,790販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

Siemens SENTRON リモート制御スイッチは、1 NO コンタクト、DIN レール取り付け機械式手動操作スイッチです。この制御スイッチは、スイッチング電圧が 10 V、スイッチング電流が 100 A の電気定格です。このリモートコントロールスイッチには固有の機能がありますCoil voltage パルス持続時間 - 50 ms IP20等級

仕様●範囲:Sentron●シリーズ:5TT4●定格制御電圧:12V ac●コード番号:203-2315アズワン品番65-8085-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする