HH-6A 無充電表示器 長谷川電機工業 64066897

無充電表示器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード64066897品番HH-6A
参考基準価格(税別)¥63,800販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

強風でも外れにくいフック形状

使用電池単4乾電池(1.5V) R03×2個動作表示(発光)8000lxの明るさの中で確認可能 無充電時に発光、(発音)2m離れ、50dB以上 無充電時に発音使用電圧範囲AC3kV~7.2kV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする