曜日別特売

ワイヤレス式検相器

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可36日以内出荷とは
内容量1個使用電圧範囲6.6kV全長(mm)(伸ばした時)550、(締めた時)伸縮無し注文コード64067003品番HP-T6
参考基準価格(税別)¥106,700販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

使いやすいワイヤレスタイプ

全長(mm)(伸ばした時)550、(締めた時)伸縮無し機能(検相)同相か120°差かを判別 ※ご注意:相順(相回転)機能はございません使用電池9V電池 6F22(S-006P)×各1個使用電圧範囲6.6kV通信可能距離(m)(検相)送信側と受信側との距離 5m以内
注意
※相順(相回転)機能はございません(同相、異相判別のみ)※周波数50Hz、60Hzをご指定下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする