曜日別特売
DC10-0512V ダストキャッチャー エクシール 64067353

DC10-0512V ダストキャッチャー エクシール 64067353
DC10-0512V ダストキャッチャー エクシール 64067353
DC10-0512V ダストキャッチャー エクシール 64067353
DC10-0512V ダストキャッチャー エクシール 64067353

ダストキャッチャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット(8枚)
寸法(mm)
内容量1セット(8枚)注文コード64067353品番DC10-0512V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,000

エアシャワー内に漂う塵埃や毛髪をキャッチします。
両面テープ不使用!剥がした後も壁に糊跡が残りません。
抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合しています。
長く使えて維持費もかからないので、低ランニングコストです。

用途
エアシャワー内の壁面に。塵埃や毛髪をキャッチ。貼り剥がし簡単な片面エンボス加工。ハサミでカットして使えます。
サイズ(mm)500×125厚さ(mm)1ブルーグリーン使用の目安2~3年(使用環境や1日あたりの使用回数・清掃頻度により異なります)効能抗菌・防カビ・抗ウイルス
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※全ての抗菌、防カビ、ウイルスの効果を確認したものではありません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100

商品説明動画

ダストキャッチャー_エアシャワーの壁面用粘着シート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64067353DC10-0512V50775210DC01-13002DC10-0512V ダストキャッチャー エクシール 50775210ダストキャッチャーエクシール1セット(8枚)
25,980
税込28,578
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする