曜日別特売
YNZ35-46ML 玄関造作材 式台  特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64068437

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YNZ35-46ML 玄関造作材 式台  特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64068437
YNZ35-46ML 玄関造作材 式台  特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64068437
YNZ35-46ML 玄関造作材 式台  特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64068437

玄関造作材 式台 特殊加工化粧シート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
ミルベージュ
長さ(mm)1950
内容量1箱(1本)注文コード64068437品番YNZ35-46ML
参考基準価格(税別)¥64,800販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

フォレスハード フォレスティア ハピア ワンラブフロアIV おもいやりフロアIV用

用途式台対応製品対応フローリング:フォレスハード・フォレスティア・ハピア・ワンラブフロアIV・おもいやりフロアIV用長さ(mm)1950幅(mm)450厚さ(mm)45寸法(mm)45×450×1950ミルベージュ基材MDF+合板+集成材表面特殊オレフィンシートホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする