曜日別特売
CALD-560P テクノ ALCドライブ CALDタイプ ステンレス製 CALDシリーズ サンコーテクノ 64069689

CALD-560P テクノ ALCドライブ CALDタイプ ステンレス製 CALDシリーズ サンコーテクノ 64069689
CALD-560P テクノ ALCドライブ CALDタイプ ステンレス製 CALDシリーズ サンコーテクノ 64069689
CALD-560P テクノ ALCドライブ CALDタイプ ステンレス製 CALDシリーズ サンコーテクノ 64069689
CALD-560P テクノ ALCドライブ CALDタイプ ステンレス製 CALDシリーズ サンコーテクノ 64069689

テクノ ALCドライブ CALDタイプ ステンレス製 CALDシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(100本)注文コード64069689品番CALD-560P
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。
ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。
ALCパネル用に。
配線・配管サドル留めに。
内装下地材取付けに。
照明器具取付けに。
案内板取付けに。

仕様●全長(mm):60●埋込深さ(mm):50●引張最大荷重(kN):0.8●呼び径d(mm):5.0●頭部径(mm):10.0●適合ドライバー:プラスNO.2●頭部高(mm):1.7●使用ビット:No.2●締付けトルク(N・m):1.5~2.2●パック入●適合ドライバー:プラスNO.2●材質/仕上:ステンレス(SUS304系)●注意:ドライバードリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。●原産国:日本●コード番号:119-4807アズワン品番67-2305-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする