WEIDMULLER
クランプ金具 LUPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 5極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64070267
品番
2013880000
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
仕様
●極数:5●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LUP●コード番号:214-4580
アズワン品番
65-7522-20