セット内容プロジェクター本体、レンズカバー、電源アダプタ100V 50/60Hz(ケーブル長:約150cm)、HDMIケーブル(ケーブル長:約100cm)、AVケーブル(ケーブル長:約100cm/入力1ピン・出力3ピン)、リモコン(単4形乾電池×2本※別売)、取扱説明書/保証書色グレー質量(g)約855消費電力(W)48サイズ(inch)投影サイズ:30~150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×120×158インターフェースmicroSDカード、USB2.0、HDMI、AV、audio-outコントラスト比1000:1ズームマニュアル運転音(dB)52解像度800×480、サポート1920×1080主な用途家庭用保証期間ご購入日より6ヶ月(但し、メーカー保証規定に基づきます。)設置方式ポータブルスピーカー内蔵(5W×1)フォーカスマニュアルLED寿命(時間)約30000明るさ(Lm)74ANS(国内検査済)対応ファイル映像:MOV/AVI/MPEG/TS/MKV/DAT/MP4、音楽:MP3/AAC/WMA、写真:JPEG/BMP/TIFF/PNG、テキスト:TXTアスペクト比4:3、16:9投影距離(m)約0.93~3.9