AS-7670 くるっとパックレインスーツ makku 64071274

AS-7670 くるっとパックレインスーツ makku 64071274
AS-7670 くるっとパックレインスーツ makku 64071274
AS-7670 くるっとパックレインスーツ makku 64071274
AS-7670 くるっとパックレインスーツ makku 64071274
AS-7670 くるっとパックレインスーツ makku 64071274
AS-7670 くるっとパックレインスーツ makku 64071274
AS-7670 くるっとパックレインスーツ makku 64071274
AS-7670 くるっとパックレインスーツ makku 64071274
AS-7670 くるっとパックレインスーツ makku 64071274
AS-7670 くるっとパックレインスーツ makku 64071274

くるっとパックレインスーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚
サイズL
ブルーグレー
内容量1枚注文コード64071274品番AS-7670
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽量・コンパクトなレインウエア。くるっと畳んでメッシュポケットの中に収納!天候の変わりやすい時期に便利なアイテム●化学繊維の中でも、強度と軽さが特徴のナイロンに、ポリウレタン樹脂コーティングを施した防水機能素材●生地の表面は、水をはじく撥水加工!雨に濡れても水をサッと払えます●コンパクトに収納すれば、500mlのペットボトル1本分の大きさ程!バッグインして持ち運びに便利●胸元にベンチレーションを付け、着用時のムレを軽減●中雨に耐えられる、耐水圧3000mm/H2Oの防水性能(※洗濯を繰り返したり使用時の摩擦によって機能は少しずつ低下します)

用途
レインウェア、レインコートとして。ジェンダーレスウエア/ポケッタブル/湿気/湿度/耐水/防水/ウォータープルーフ/天候/急変/変化/不安定/集中/ゲリラ/雨天/豪雨/雨/大雨/梅雨/雪/スコール/夕立/バイク/自転車/通勤/通学/デリバリー/カジュアル/アウトドア/現場/作業/農業/ポリアミド/6-6/nylon/ウレタン/コーティング/樹脂/PU/引き/軽い/ライト/携帯/持ち運び/便利/旅行/出張
材質ナイロン100%(ポリウレタンコーティング)ブルーグレーサイズL適応身長(cm)170~180耐水圧(mmH2O)3000適応胸囲(cm)90~98
注意
※ドライクリーニングとアイロンはお避け下さい
※汚れは石けん水か中性洗剤を使用し、やさしく手洗いしてください
※精密機械などをポケットに入れた場合、湿気等で破損の恐れがあります。ご注意下さい
※製品に縫いつけられている洗濯表示に従って洗濯してください
※直射日光を避け日陰で吊り干ししてください。乾燥機の使用は厳禁です
※火の側で乾燥させたり、着用したまま火の側に近づくことは絶対にお避けください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする