曜日別特売
NRR-3060 電動式ブラシレスモータ&スピンドル E3000シリーズ スピンドル(組み合わせ型) NSK(ナカニシ) 64071344

電動式ブラシレスモータ&スピンドル E3000シリーズ スピンドル(組み合わせ型)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
最高回転速度(min-1)60000
内容量1台注文コード64071344品番NRR-3060
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。
スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。

付属品コレットΦ3.175mm(CHB-3.175)、スパナ(6.1×8)2枚・(22×27)1枚トラスコ品番780-4725全長(mm)84.9外径(Φmm)26.8(クランプ推奨範囲部分)最高回転速度(min-1)60000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする