曜日別特売
JM820P-320LA 電動高圧洗浄機 新ダイワ 64072158

電動高圧洗浄機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード64072158品番JM820P-320LA
参考基準価格(税別)¥799,000販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800

1点吊
3段積可能です。
車輪止め付です。
渇水防止
自動運転機能搭載

仕様噴射ガン(呼称):RL30-200Vセット内容洗浄機本体+アタッチメント吐水ホース&噴射ガン電源(V)三相200(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)875×648×520モーター出力(kW)3.7ホース長さ(m)余水ホース:1/2"×3.0、吐水ホース:3/8"×20、吸水ホース:3/4"×3(ストレーナ付)吐出量(L/min)15.7/18.8吐出圧力(MPa)7.8(80kgf/cm2)乾燥質量(kg)103
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時フォークリフトが必要になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする