19368 キッズコスプレ衣装 アーテック[学校教材・教育玩具] 64072411

19368 キッズコスプレ衣装 アーテック[学校教材・教育玩具] 64072411
19368 キッズコスプレ衣装 アーテック[学校教材・教育玩具] 64072411
19368 キッズコスプレ衣装 アーテック[学校教材・教育玩具] 64072411
19368 キッズコスプレ衣装 アーテック[学校教材・教育玩具] 64072411
19368 キッズコスプレ衣装 アーテック[学校教材・教育玩具] 64072411
19368 キッズコスプレ衣装 アーテック[学校教材・教育玩具] 64072411

キッズコスプレ衣装

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード64072411品番19368
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,650
販売価格(税別)
1,500

ハロウィンやイベントで大活躍!着るだけで本格的なチャイナ衣装!
赤地に金色の装飾が映えるチャイナ風コスチュームセットです。チャイナシャツとパンツのセットで、簡単にかっこよく変身できます。光沢感のあるサテン生地で、写真映えする華やかな仕上がりです。誕生日会や発表会、ハロウィンなど、華やかなシーンで大活躍します。

セット内容シャツ(ソフトサテンチャイナシャツ C)×1、ズボン(ソフトサテンズボン C)×1材質ポリエステル寸法(mm)シャツ(ソフトサテンチャイナシャツC):着丈 約400 / 胴回り 約680、ズボン(ソフトサテンズボンC):胴回り 約380~760 / 総丈 約550 / 股下 約350種類チャイナセット
注意
※靴・靴下などの小物は付属しません。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする