- ダストパック 日泉ポリテック 64072535

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダストパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(600枚)
容量(L)45
厚さ(mm)0.03
内容量1ケース(600枚)注文コード64072535品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

エコマーク認定品
低密度ポリエチレン使用
柔軟性、突刺し・衝撃強度に優れております
色付きゴミ袋は衛生用品、サニタリー品を捨てる際にも便利です

用途ご家庭、オフィス等様々な場面に材質ポリエチレン厚さ(mm)0.03寸法(mm)650×800容量(L)45エコマーク認定認定耐冷温度(℃)-30グリーン購入法適合エコマーク認定番号06 128 073
注意
※突起物のあるものを入れると材質上破れることがありますのでご注意ください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※摩擦により衣服の色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする