※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
New-Era(ニューエラー)
ピコユニット オプション(ストロークアジャスタ) ショックアブソーバ+押出側ストロークアジャスタ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
トラスコ品番
207-1227
207-1226
207-1227
207-1228
207-1229
207-1230
207-1231
207-1232
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64072814
品番
QL(PPU-SD10-30)
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ショックアブソーバ+押出側ストロークアジャスタ。
用途
ストロークアジャスタに。
トラスコ品番
207-1227
材質
アジャストブロック:鋼
ストローク(mm)
30
適合シリンダ
Φ10mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合シリーズ
PPU10-30