曜日別特売
RJ(PPU-SD12-30) ピコユニット オプション(スイッチレール) New-Era(ニューエラー) 64072997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピコユニット オプション(スイッチレール)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番207-1377
内容量1個注文コード64072997品番RJ(PPU-SD12-30)
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
用途スイッチレールに。トラスコ品番207-1377材質アジャストブロック:鋼ストローク(mm)30適合シリンダΦ12mmRoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズPPU12-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする