※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
New-Era(ニューエラー)
ピコユニット オプション(ストロークアジャスタ) 金属ストッパ+両側ストロークアジャスタ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
トラスコ品番
207-1250
207-1247
207-1248
207-1249
207-1250
207-1251
207-1252
207-1253
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64073286
品番
QR(PPU12-20)
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
金属ストッパ+両側ストロークアジャスタ。
用途
ストロークアジャスタに。
トラスコ品番
207-1250
材質
アジャストブロック:鋼
ストローク(mm)
20
適合シリンダ
Φ12mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合シリーズ
PPU12-20