FT-MW/XS タフトップFTフロア 永大産業 64075166

FT-MW/XS タフトップFTフロア 永大産業 64075166
FT-MW/XS タフトップFTフロア 永大産業 64075166
FT-MW/XS タフトップFTフロア 永大産業 64075166

タフトップFTフロア

(1件のレビュー)
当日出荷地域運賃車上渡し当日出荷とは
ミディアムウォールナット
内容量1ケース(6枚)注文コード64075166品番FT-MW/XS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様摩擦に強い、凹み傷に強い、キャスター対応、抗菌仕様、ひび割れに強い長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12ミディアムウォールナット基材タフトップベース(2.7mm)+針葉樹合板+裏面突板加工縦3本溝表面オークツキ板工法捨貼工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)面積(m2)3.3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64075157
2022-06-07
用途: 床のリフォーム
自動車・二輪車・自転車関連業

初めての床のリフォーム(重ね張り)に使用しました。
色の具合は思ったものと少し違いましたが、作業性は良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする