南電機
片サドル ステンレス製(SUS304) SKSサドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び
C19
C15
VE14
C19
C25
C31
C39
G16
G22
G28
G36
G42
G54
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
64075656
品番
SKS-19
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ステンレス製(SUS304)
呼び
C19
適合外径(Φmm)
19.1
長穴(mm)
6×10
寸法A(mm)
35
寸法P(mm)
23
寸法W(mm)
18
寸法T(mm)
1.5